Motion
7000047884 ONGLETS DE DIVISION POST-IT 686-PLOY, 2 PO X 1.5 PO (50.8 mm X 3

3M
7000047884 POST-IT DIVIDING TABS 686-PLOY, 2 IN. X 1.5 IN. (50.8 MM X 3

Onglets diviseurs Post-it® 686-PLOY, 50.8 mm x 38 mm ( 2 po x 1.5 po)
N° D’ARTICLE MI09465849
N° MFR7000047884 POST-IT DIVIDING TABS 686-PLOY, 2 IN. X 1.5 IN. (50.8 MM X 3
Prix8.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000047884 POST-IT DIVIDING TABS 686-PLOY, 2 IN. X 1.5 IN. (50.8 MM X 3

Onglets diviseurs Post-it® 686-PLOY, 50.8 mm x 38 mm ( 2 po x 1.5 po)
N° D’ARTICLE MI09465849
N° MFR7000047884 POST-IT DIVIDING TABS 686-PLOY, 2 IN. X 1.5 IN. (50.8 MM X 3
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
Prix8.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.5 po
  • Poids
    0.049 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141340128
  • CUP_NON
    00051141340128

Aperçu

Description du fabricant
7000047884 ONGLETS DE DIVISION POST-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durable. Inscriptible. Repositionnable
  • Les onglets Post-it® créent l’ordre nécessaire en vous permettant d’organiser facilement
  • 4 couleurs différentes qui attirent les regards vous permettent de les organiser par couleur
  • Les languettes sont durables, vous pouvez les écrire et les repositionner au besoin
  • Couleurs vives assorties : rose, lime, orange et jaune. 6 Onglets/couleur, 4 couleurs, 24 onglets/paquet
  • Créez facilement des sections dans des carnets, des planificateurs, des classeurs, des manuels, des livres de cuisine et plus encore
  • Se colle solidement, s’enlève proprement lorsque vous avez terminé de les utiliser
  • Le distributeur permet d’organiser les languettes et de les trouver facilement
  • L’épaisseur supplémentaire empêche l’usure.