Motion
7100138285

3M
7100138285

Disque à soies Roloc Scotch-Brite, RD-ZB, 50, TR,
N° D’ARTICLE MI09466894
N° MFR7100138285
Prix179.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100138285

Disque à soies Roloc Scotch-Brite, RD-ZB, 50, TR,
N° D’ARTICLE MI09466894
N° MFR7100138285
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
Prix179.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    15.875 mm
  • Diamètre
    2.0000 po
  • Longueur de la garniture
    15.875 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type de soie
    Droit
  • Couleur du pinceau
    Vert
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    50
  • Utilisation dans l’industrie
    Travail des métaux, MRE, industrie générale, transport et équipement lourd, aérospatiale
  • Numéro CUP du fabricant
    30051131075246
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Disques en soie
  • CUP_NON
    30051131075246

Aperçu

Description du fabricant
7100138285 SOIES SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasif décapent, ébarbent, mélangent, finissent, polissent, nettoient et enlèvent les revêtements plus efficacement que les brosses métalliques
  • Le mélange exclusif de grains abrasifs en céramique 3M™ offre un degré élevé de qualité de finition tout au long de la durée de vie du disque
  • L’espacement des soies est idéal pour l’élimination du revêtement et d’autres substances à forte charge
  • Les soies flexibles épousent les contours pour produire des finitions uniformes, même sur les pièces complexes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes