Motion
7010299279

3M
7010299279

Disque de ponçage - 1 po de diamètre, matériau abrasif céramique, grain 120 , couleur blanche
N° D’ARTICLE MI09466924
N° MFR7010299279
Prix133.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010299279

Disque de ponçage - 1 po de diamètre, matériau abrasif céramique, grain 120 , couleur blanche
N° D’ARTICLE MI09466924
N° MFR7010299279
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
Prix133.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Application
    Mélange, nettoyage, finition, polissage, élimination de la rouille, élimination des revêtements, ébavurage
  • Type de pièce jointe
    Roloc TR
  • Couleur
    Blanc
  • Type de fixation de disque
    Roloc TR
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    7010299279
  • Application du matériel
    Tout en métal
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00051131075320

Aperçu

Description du fabricant
7010299279 SOIES SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.