Motion
7010290848 DISQUES GP À CROCHETS ET BOUCLES DE POLISSAGE ET DE MÉLANGE D’ABRASIFS STANDARD, 831002,

3M
7010290848 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HOOK AND LOOP GP DISC, 831002,

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09468700
N° MFR7010290848 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HOOK AND LOOP GP DISC, 831002,
Prix24.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010290848 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HOOK AND LOOP GP DISC, 831002,

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI09468700
N° MFR7010290848 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HOOK AND LOOP GP DISC, 831002,
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
Prix24.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    11 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115360718
  • CUP_NON
    00051115360718

Aperçu

Description du fabricant
7010290848 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau modérément agressif offre une grande polyvalence et peut être utilisé pour une variété d’applications industrielles légères, y compris l’élimination de l’oxydation légère, le mélange d’imperfections mineures de surface, le nettoyage de surface avant les revêtements, l’élimination de petites bavures et le nettoyage de l’équipement de base
  • Conçu pour une utilisation moins agressive par rapport au matériau HP de la gamme d’abrasifs standard de polissage et mélange
  • Fixation à boucles et à crochets pour systèmes de ponçage orbital aléatoires
  • Les disques abrasifs polyvalents fonctionnent bien sur la plupart des métaux
  • La toile en nylon robuste et flexible nettoie et ébavure tout en laissant un fini professionnel
  • Le filet ouvert résiste à la charge, limitant l’accumulation de débris qui peuvent obstruer l’abrasif
  • Disponible en minéral d’oxyde d’aluminium de grade moyen (MED) et très fin (VFN)
  • Marron