Motion
7100014521

3M
7100014521

Disque de ponçage pour abrasifs standard - 5 po de diamètre, 0.2500 po, arbre de 6.34 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09469018
N° MFR7100014521
Prix5.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100014521

Disque de ponçage pour abrasifs standard - 5 po de diamètre, 0.2500 po, arbre de 6.34 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09469018
N° MFR7100014521
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
Prix5.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.2500 po, 6.34 mm
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur
    0.2500 po, 6.34 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébarbage, finition, préparation de surface
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Fine
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    7100014521
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115360206
  • Application du matériel
    Métaux ferreux et non ferreux, aluminium, alliages de chrome et acier inoxydable, haute teneur en nickel
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • CUP_NON
    00051115360206

Aperçu

Description du fabricant
7100014521 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau modérément agressif offre une grande polyvalence et peut être utilisé pour une variété d’applications industrielles légères, y compris le nettoyage et l’ébavurage
  • Les disques abrasifs polyvalents fonctionnent bien sur la plupart des métaux
  • La toile en nylon robuste nettoie et ébavure tout en laissant un fini professionnel
  • La toile ouverte flexible et flexible élimine les bavures et les contaminants de surface
  • Le filet ouvert résiste à la charge, limitant l’accumulation de débris qui peuvent obstruer l’abrasif
  • Disponible en différentes tailles, minéraux et grades pour répondre à une variété de besoins de projet
  • Marron