Motion
7010310103

3M
7010310103

Disque de ponçage pour abrasifs standard - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09469101
N° MFR7010310103
Prix28.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010310103

Disque de ponçage pour abrasifs standard - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09469101
N° MFR7010310103
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
Prix28.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébavurage, finition
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Moyen
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    7010310103
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115357879
  • Application du matériel
    Composites, métaux ferreux, métaux mous
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051115357879

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE ABRASIVE STANDARD 7010310103
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Conçu pour le mélange, l’élimination du revêtement, la finition et l’ébarbage léger
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau RC offre un bon taux de coupe initial et prolongé
  • Meilleur matériau pour une utilisation générale et une utilisation moyenne de la pression
  • Plus efficace sur les surfaces planes faites de composites ou de métaux mous
  • Disponible avec fixation à boucles et à crochets