Motion
DISQUE DE POLISSAGE ET DE MÉLANGE 7000122061 ABRASIFS STANDARD, 870710, 6 PO X 1/2 PO

3M
7000122061 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND AP DISC, 870710, 6 IN X 1/2 IN

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, couleur beige
N° D’ARTICLE MI09469536
N° MFR7000122061 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND AP DISC, 870710, 6 IN X 1/2 IN
Prix16.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000122061 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND AP DISC, 870710, 6 IN X 1/2 IN

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium, couleur beige
N° D’ARTICLE MI09469536
N° MFR7000122061 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND AP DISC, 870710, 6 IN X 1/2 IN
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
Prix16.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Élimination de l’adhésif, finition antique, élimination du revêtement, élimination de la corrosion, ébavurage des bords, nettoyage pour travaux moyens, élimination de la peinture, élimination du scellant
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Beige
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    7000122061
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115359095
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    00051115359095

Aperçu

Description du fabricant
7000122061 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le filet ouvert est flexible et flexible, il ne gouge pas le substrat et ne maintient pas la géométrie de la pièce
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est friable et tranchant, révélant des bords de coupe frais et tranchants pour une égratignure uniforme
  • Peut être utilisé avec un lubrifiant pour aider à éliminer le nain et le risque de tache sur le substrat
  • Disponible en très fin (VFN, rouge) et moyen (MED, havane) pour répondre aux besoins du projet
  • La toile ouverte résiste à la charge, de sorte que l’abrasif ne sera pas obstrué par des débris, ce qui contribue à une durée de vie plus longue