Motion
LUNETTES DE PROTECTION D’INTÉRIEUR 7010336942 3M AVEC LENTILLE TRANSPARENTE, EMBALLAGE D’ENTREPRENEUR, 908

3M
7010336942 3M INDOOR SAFETY EYEWEAR WITH CLEAR LENS, CONTRACTOR PACK, 908

3M™ Lunettes de protection d’intérieur avec lentilles transparentes, emballage pour entrepreneurs, 90834-00000B
N° D’ARTICLE MI09470951
N° MFR7010336942 3M INDOOR SAFETY EYEWEAR WITH CLEAR LENS, CONTRACTOR PACK, 908
Prix20.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010336942 3M INDOOR SAFETY EYEWEAR WITH CLEAR LENS, CONTRACTOR PACK, 908

3M™ Lunettes de protection d’intérieur avec lentilles transparentes, emballage pour entrepreneurs, 90834-00000B
N° D’ARTICLE MI09470951
N° MFR7010336942 3M INDOOR SAFETY EYEWEAR WITH CLEAR LENS, CONTRACTOR PACK, 908
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
Prix20.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003
  • Couleur du cadre
    Effacer
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Style de lentille
    Non visé
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141332208
  • Type
    Lunettes
  • CUP_NON
    00051141332208

Aperçu

Description du fabricant
LUNETTES DE PROTECTION INTÉRIEURE 7010336942 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ne pèse que 8 onces
  • Conception de monture enveloppante
  • Revêtement résistant aux égratignures
  • Lentilles résistantes aux chocs
  • Idéal pour les projets intérieurs
  • Les lentilles absorbent 99.9 % des rayons UV
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2010
  • Contient 4 lunettes de sécurité/paquet