Motion
0230-01567

HUB CITY INC
0230-01567

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 0.9375 dans la taille de sortie, cadre 48CZ
N° D’ARTICLE MI09471274
N° MFR0230-01567
Prix2,394.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0230-01567

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 0.9375 dans la taille de sortie, cadre 48CZ
N° D’ARTICLE MI09471274
N° MFR0230-01567
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
Prix2,394.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9380 po, 23.82 mm
  • Taille du boîtier
    185
  • Taille du réducteur du fabricant
    185
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    48CZ
  • Rapport nominal
    5:1
  • Taille de sortie
    0.9375 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    16 lb, 7.257 kg

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    185-5/1 A WR 48CZ 0,938

Aperçu

Description du fabricant
0230-01567 185 5/1 A WR 48CZ 0,938