Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7000048838 3M  950EK, TRANSPARENT, 47 1/4 PO X 120 VG, 5

3M
7000048838 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 950EK, CLEAR, 47 1/4 IN X 120 YD, 5

Ruban de transfert adhésif 3M™ 950EK, transparent, 47 1/4 po x 120 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09471971
N° MFR7000048838 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 950EK, CLEAR, 47 1/4 IN X 120 YD, 5
Prix11,473.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000048838 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 950EK, CLEAR, 47 1/4 IN X 120 YD, 5

Ruban de transfert adhésif 3M™ 950EK, transparent, 47 1/4 po x 120 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09471971
N° MFR7000048838 3M ADHESIVE TRANSFER TAPE 950EK, CLEAR, 47 1/4 IN X 120 YD, 5
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
Prix11,473.03 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200404887
  • CUP_NON
    00021200404887

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 7000048838 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La doublure EK (kraft enduit de poly extensible) améliore la résistance à la traction et à la déchirure
  • L’adhésif acrylique 300 offre un taux d’adhésion élevé aux matériaux HSE et LSE
  • Utile pour de nombreuses applications, de l’épissage au laminage
  • Résistance supérieure aux rayons UV et aux produits chimiques
  • Une adhérence et une résistance au cisaillement exceptionnelles