Motion
CONNECTEUR EN ALUMINIUM 7100135212 3M  CI-3/0, JUSQU'À 35 KV, 3/0 AWG, CONNEC

3M
7100135212 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-3/0, UP TO 35 KV, 3/0 AWG, CONNEC

Connecteur en aluminium 3M™ CI-3/0, jusqu’à 35 kV, 3/0 AWG, diamètre extérieur du connecteur 0.910 po (23,1 mm), compact, toronné, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09474623
N° MFR7100135212 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-3/0, UP TO 35 KV, 3/0 AWG, CONNEC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100135212 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-3/0, UP TO 35 KV, 3/0 AWG, CONNEC

Connecteur en aluminium 3M™ CI-3/0, jusqu’à 35 kV, 3/0 AWG, diamètre extérieur du connecteur 0.910 po (23,1 mm), compact, toronné, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09474623
N° MFR7100135212 3M ALUMINUM CONNECTOR CI-3/0, UP TO 35 KV, 3/0 AWG, CONNEC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3 po
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007118831
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • CUP_NON
    00054007118831

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR EN ALUMINIUM 7100135212 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La butée d’huile centrale solide intégrée permet un positionnement correct
  • À utiliser avec les trousses d’épissures de câble 3M QS-I, QS-II et QS-III
  • Fabriqué en aluminium pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Valeur nominale jusqu’à 35 kV
  • Conforme à la norme ANSI C119.4
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE