Motion
DISC5IN10PK80

3M
DISC5IN10PK80

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, grain 80
N° D’ARTICLE MI09475729
N° MFRDISC5IN10PK80
Prix15.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
DISC5IN10PK80

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, grain 80
N° D’ARTICLE MI09475729
N° MFRDISC5IN10PK80
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
Prix15.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Application
    Enlèvement du revêtement, finition, nivellement
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    70-0091-0372-5
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060273142
  • Application du matériel
    Bois, plastique et métal
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00638060273142

Aperçu

Description du fabricant
7100187643 3M ULTRA DURABLE 5 POUCES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Coupe rapidement, dure longtemps
  • Fixation et retrait rapides et faciles
  • Idéal pour l’élimination, le nivellement et la finition des revêtements
  • À utiliser sur le bois, le plastique et le métal
  • Le motif de trou universel s’adapte aux deux modèles 5
  • et ponceuses à 8 trous
  • Extraction de poussière
  • Taille : 5 po
  • Gruau de maïs : grossier/80
  • Contenu de l’emballage : 10 disques/emballage
  • Disponible en grains : COARSE : 60, 80; MOYEN : 100, 120, 150; FIN : 180, 220, 320