Motion
RUBAN DE MONTAGE POUR PLAQUE FLEXOGRAPHIQUE MINCE 7100071657 3M  E2105, TRANSLUCIDE, 54

3M
7100071657 3M THIN FLEXOGRAPHIC PLATE MOUNTING TAPE E2105, TRANSLUCENT, 54

Ruban de montage pour plaque flexographique mince 3M™ E2105, translucide, 54 po x 36 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09476188
N° MFR7100071657 3M THIN FLEXOGRAPHIC PLATE MOUNTING TAPE E2105, TRANSLUCENT, 54
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100071657 3M THIN FLEXOGRAPHIC PLATE MOUNTING TAPE E2105, TRANSLUCENT, 54

Ruban de montage pour plaque flexographique mince 3M™ E2105, translucide, 54 po x 36 vg, 5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09476188
N° MFR7100071657 3M THIN FLEXOGRAPHIC PLATE MOUNTING TAPE E2105, TRANSLUCENT, 54
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115645495
  • CUP_NON
    00051115645495

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE FLEXOGRAPHIQUE MINCE 7100071657 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban à double face adhésive de 0.005 po (0.13 mm) est doté d’une fonction d’évacuation d’air conçue pour permettre à l’air de s’échapper entre le ruban et la plaque
  • Le côté non doublé du ruban est conçu pour le montage sur des manchons compressibles
  • Lie solidement la plaque de photopolymère flexographique au manchon compressible pour empêcher le soulèvement du bord de la plaque pendant l’impression
  • Retrait propre de la plaque et du manchon
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon