Spécifications
Dimensions
- Longueur36 verges
- Largeur0.75 po
Détails
- Application- Liaison de supports d’unités d’empilage - Fixation de montage et de garniture - Liaison de carénage de garniture sur les extérieurs de cabine de camion - Liaison d’arceaux de toit sur les camions - Liaison de verre à une porte de four en métal - Fixation de plaque signalétique sur les véhicules commerciaux - Liaison de panneau au cadre/à un châssis rigide au panneau - Liaison de plaque signalétique de carrosserie de camion - Assemblage de joint d’étanchéité - Liaison de structure de support ABS - Liaison de plaque de seuil et de joint de porte - Liaison de canal en plastique extrudé - Construction de wagon intérieur - Fixation de garniture de véhicule commercial - Fixation de couvercle d’éclairage de wagon
- CouleurBlanc
- Numéro CUP du fabricant00638060405604
- Type de produitRuban en mousse à double face
- CUP_NON00638060405604
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme à l’intérieur et à l’extérieur
- L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
- La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
- Adhésif acrylique modifié blanc de 0.062” mm (1.6 mm) et noyau en mousse acrylique conformable pour la liaison LSE sans apprêt
- Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudage, vis) ou les adhésifs liquides : élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage
- La mousse viscoélastique offre une absorption dynamique du stress pour réduire les vibrations et les chocs
- Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore
- Peut éliminer le besoin d’apprêter de nombreux plastiques et composites, augmentant la productivité et réduisant l’utilisation de produits chimiques
- Peut éliminer le besoin d’apprêter de nombreux plastiques et composites, augmentant la productivité et réduisant l’utilisation de produits chimiques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.