Motion
ROUES ET OUTILS 7010495091 3M CBN À LIAISON RÉSINE, 1V1, 5X1/2X1-1/4, X=3/8,

3M
7010495091 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1V1, 5X1/2X1-1/4, X=3/8,

Roues et outils 3M™ Hybrid Bond CBN en polyimide, 1V1, 5X1/2X1-1/4, X=3/8, V=45 B220 164PL - MMMPBBW29947
N° D’ARTICLE MI09479984
N° MFR7010495091 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1V1, 5X1/2X1-1/4, X=3/8,
Prix1,560.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010495091 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1V1, 5X1/2X1-1/4, X=3/8,

Roues et outils 3M™ Hybrid Bond CBN en polyimide, 1V1, 5X1/2X1-1/4, X=3/8, V=45 B220 164PL - MMMPBBW29947
N° D’ARTICLE MI09479984
N° MFR7010495091 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 1V1, 5X1/2X1-1/4, X=3/8,
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
Prix1,560.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur globale
    0.5 po
  • Poids
    2.003 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    CBN
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour une meilleure rétention de la forme, à l’aide d’eau ou de lubrifiant à l’huile - Offre une stabilité thermique lors des opérations de meulage à haute température pour la durabilité - Le système de liaison au polyimide offre une stabilité thermique améliorée lors du meulage à haute température - La meule liée au nitrure de bore cubique (CBN) produit des taux de coupe rapides
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308273927
  • CUP_NON
    00076308273927

Aperçu

Description du fabricant
7010495091 3M ROUES EN RÉSINE BOND CBN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour une meilleure rétention de la forme, à l’aide d’eau ou de lubrifiant à l’huile - Offre une stabilité thermique lors des opérations de meulage à haute température pour la durabilité - Le système de liaison au polyimide offre une stabilité thermique améliorée lors du meulage à haute température - La meule liée au nitrure de bore cubique (CBN) produit des taux de coupe rapides