Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010492687 3M , 6A2C, 6X3/4X1-1/4,

3M
7010492687 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2C, 6X3/4X1-1/4,

Roues et outils diamantés 3M™ Resin Bond, 6A2C, 6X3/4X1-1/4, X=1/4, W=3/4 D120 663BK - MMMRBDW2774
N° D’ARTICLE MI09481050
N° MFR7010492687 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2C, 6X3/4X1-1/4,
Prix1,613.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492687 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2C, 6X3/4X1-1/4,

Roues et outils diamantés 3M™ Resin Bond, 6A2C, 6X3/4X1-1/4, X=1/4, W=3/4 D120 663BK - MMMRBDW2774
N° D’ARTICLE MI09481050
N° MFR7010492687 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A2C, 6X3/4X1-1/4,
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
Prix1,613.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur globale
    0.75 po
  • Poids
    544.310 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.- Abrasif diamanté capable d’enlever les pièces ou les formes de meulage sur les pièces de travail en carbure de tungstène, en carbure cimenté et en céramique - La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour fournir une rétention de forme élevée pour une coupe précise - Diverses conceptions de meule sont disponibles pour le polissage, le soulagement primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308245634
  • CUP_NON
    00076308245634

Aperçu

Description du fabricant
7010492687 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.- Abrasif diamanté capable d’enlever les pièces ou les formes de meulage sur les pièces de travail en carbure de tungstène, en carbure cimenté et en céramique - La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour fournir une rétention de forme élevée pour une coupe précise - Diverses conceptions de meule sont disponibles pour le polissage, le soulagement primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client