Motion
CONNECTEUR SANS COUTURE ISOLÉ EN NYLON SCOTCHLOK 7100165045 3M , 22-

3M
7100165045 3M SCOTCHLOK NYLON INSULATED SEAMLESS BUTT CONNECTOR, 22-

3M™ Raccord sans couture isolé en nylon Scotchlok™, 22-18 awg, butée de fil intégrée pour un positionnement correct, 10000/caisse
N° D’ARTICLE MI09481718
N° MFR7100165045 3M SCOTCHLOK NYLON INSULATED SEAMLESS BUTT CONNECTOR, 22-
Prix0.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100165045 3M SCOTCHLOK NYLON INSULATED SEAMLESS BUTT CONNECTOR, 22-

3M™ Raccord sans couture isolé en nylon Scotchlok™, 22-18 awg, butée de fil intégrée pour un positionnement correct, 10000/caisse
N° D’ARTICLE MI09481718
N° MFR7100165045 3M SCOTCHLOK NYLON INSULATED SEAMLESS BUTT CONNECTOR, 22-
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
Prix0.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.02 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007159834
  • CUP_NON
    00054007159834

Aperçu

Description du fabricant
7100165045 3M NYLON SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril sans coutures isolé en nylon rouge assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Offre une connexion électrique à l’extrémité prédécoupée d’un fil toronné
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU