Motion
RUBAN À REVÊTEMENT UNIQUE RÉSISTANT REPULPABLE 7100028026 3M  R3187, KRAFT, 24 MM X 55

3M
7100028026 3M REPULPABLE STRONG SINGLE COATED TAPE R3187, KRAFT, 24 MM X 55

3M™ Ruban à revêtement unique résistant à la pulvérisation R3187, Kraft, 24 mm x 55 m, 7.5 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09483285
N° MFR7100028026 3M REPULPABLE STRONG SINGLE COATED TAPE R3187, KRAFT, 24 MM X 55
Prix28.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100028026 3M REPULPABLE STRONG SINGLE COATED TAPE R3187, KRAFT, 24 MM X 55

3M™ Ruban à revêtement unique résistant à la pulvérisation R3187, Kraft, 24 mm x 55 m, 7.5 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09483285
N° MFR7100028026 3M REPULPABLE STRONG SINGLE COATED TAPE R3187, KRAFT, 24 MM X 55
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
Prix28.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    0.95 po

Détails

  • Application
    - Épissures de fesses - Fermeture de rouleau - Démarrage de base
  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125026581
  • CUP_NON
    00051125026581

Aperçu

Description du fabricant
7100028026 3M RÉPULSABLES, SOLIDES, SIMPLES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction repulpable élimine le besoin d’enlever l’épissure des déchets et empêche la contamination de l’usine de papier cassée
  • L’endos robuste et conformable rend le ruban idéal pour les applications d’épissage, de tabulation et de fermeture de rouleau sur une grande variété de papiers
  • Adhésif résistant à la chaleur à haute adhérence qui offre une adhérence instantanée à une grande variété de grades de papier
  • Répond aux exigences des règlements indirects sur les additifs alimentaires, comme décrit dans les normes FDA 21 CFR 176.170 et FDA 21 CFR 176.180
  • Une excellente résistance à la chaleur (jusqu’à 400°F/200°C) en fait un choix idéal pour le traitement Web