Motion
RUBAN À DOUBLE REVÊTEMENT ROBUSTE REPULPABLE 7100028152 3M  R3287, BLANC, 72 M

3M
7100028152 3M REPULPABLE HEAVY DUTY DOUBLE COATED TAPE R3287, WHITE, 72 M

3M™ Ruban à double revêtement robuste repulpable R3287, blanc, 72 mm x 55 m, 5 mil, 12 rouleaux par caisse, doublure fendue
N° D’ARTICLE MI09483334
N° MFR7100028152 3M REPULPABLE HEAVY DUTY DOUBLE COATED TAPE R3287, WHITE, 72 M
Prix196.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100028152 3M REPULPABLE HEAVY DUTY DOUBLE COATED TAPE R3287, WHITE, 72 M

3M™ Ruban à double revêtement robuste repulpable R3287, blanc, 72 mm x 55 m, 5 mil, 12 rouleaux par caisse, doublure fendue
N° D’ARTICLE MI09483334
N° MFR7100028152 3M REPULPABLE HEAVY DUTY DOUBLE COATED TAPE R3287, WHITE, 72 M
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
Prix196.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.1 verges
  • Largeur
    2.83 po

Détails

  • Application
    - Fermeture de rouleau - Démarrage de base
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125026703
  • CUP_NON
    00051125026703

Aperçu

Description du fabricant
7100028152 3M ROBUSTE REPULPABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban repulpable respecte ou dépasse la procédure A TAPPI UM-213
  • Conçu pour les applications de démarrage de base, de fermeture de rouleau et d’épissure temporaire
  • Adhésif à haute adhérence assurant un noyau rapide, facile et fiable qui commence à augmenter la productivité
  • Répond aux exigences des règlements indirects sur les additifs alimentaires, comme décrit dans les normes FDA 21 CFR 176.170 et FDA 21 CFR 176.180
  • Aide à éliminer le risque de contamination du papier brisé
  • La haute résistance au cisaillement produit des épissures à haute résistance avec une meilleure capacité de fonctionnement
  • La construction stable du produit offre une performance fiable dans tous les climats