Motion
7100002834 3M ATTACHE AUTOAGRIPPANTE SJ3000, NOIRE, 9 PO X 50 VG, 1 PAR TASSE

3M
7100002834 3M HOOK AND LOOP FASTENER SJ3000, BLACK, 9 IN X 50 YD, 1 PER C

3M™ Attache autoagrippante SJ3000, noire, 9 po x 50 vg, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09484245
N° MFR7100002834 3M HOOK AND LOOP FASTENER SJ3000, BLACK, 9 IN X 50 YD, 1 PER C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100002834 3M HOOK AND LOOP FASTENER SJ3000, BLACK, 9 IN X 50 YD, 1 PER C

3M™ Attache autoagrippante SJ3000, noire, 9 po x 50 vg, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09484245
N° MFR7100002834 3M HOOK AND LOOP FASTENER SJ3000, BLACK, 9 IN X 50 YD, 1 PER C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    9 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115253034
  • Matériel
    Polypropylène
  • CUP_NON
    00051115253034

Aperçu

Description du fabricant
ATTACHE AUTOAGRIPPANTE 7100002834 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La fine attache autoagrippante dos à dos s’enroule facilement et se fixe à elle-même
  • Cette fixation refermable à profil bas offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • Solution de rechange aux attaches de câble, aux sangles de groupage et au ruban
  • Bonne résistance à la température de 200°F (93°C)
  • Bon pour une utilisation à l’intérieur