Motion
7100007592 3M ATTACHE À CROCHET SJ3506, BLANC, 1 PO X 50 VG, 4 PAR CAISSE

3M
7100007592 3M HOOK FASTENER SJ3506, WHITE, 1 IN X 50 YD, 4 PER CASE

3M™ Fixation à crochet SJ3506, blanc, 1 po x 50 vg, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09484467
N° MFR7100007592 3M HOOK FASTENER SJ3506, WHITE, 1 IN X 50 YD, 4 PER CASE
Prix162.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100007592 3M HOOK FASTENER SJ3506, WHITE, 1 IN X 50 YD, 4 PER CASE

3M™ Fixation à crochet SJ3506, blanc, 1 po x 50 vg, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09484467
N° MFR7100007592 3M HOOK FASTENER SJ3506, WHITE, 1 IN X 50 YD, 4 PER CASE
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
Prix162.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200462429
  • Matériel
    Polypropylène
  • CUP_NON
    00021200462429

Aperçu

Description du fabricant
7100007592 3M FIXATION DE CROCHET SJ3506,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Lorsqu’elle est associée à l’attache à boucle 3M™ SJ3507, cette attache refermable à profil bas offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • L’adhésif à base d’acrylique offre une excellente résistance au cisaillement pour les applications légères
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 158°F (70°C)
  • Convient à une utilisation intérieure ou extérieure