Motion
7010313045 3M ATTACHE À CROCHET SJ3506, BLANC, 24 PO X 200 VG, 1 PAR CAISSE

3M
7010313045 3M HOOK FASTENER SJ3506, WHITE, 24 IN X 200 YD, 1 PER CASE

3M™ Fixation à crochet SJ3506, blanc, 24 po x 200 vg, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09484469
N° MFR7010313045 3M HOOK FASTENER SJ3506, WHITE, 24 IN X 200 YD, 1 PER CASE
Prix15,642.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010313045 3M HOOK FASTENER SJ3506, WHITE, 24 IN X 200 YD, 1 PER CASE

3M™ Fixation à crochet SJ3506, blanc, 24 po x 200 vg, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09484469
N° MFR7010313045 3M HOOK FASTENER SJ3506, WHITE, 24 IN X 200 YD, 1 PER CASE
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
Prix15,642.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    200 verges
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111980262
  • Matériel
    Polypropylène
  • CUP_NON
    00051111980262

Aperçu

Description du fabricant
7010313045 3M FIXATION DE CROCHET SJ3506,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Lorsqu’elle est associée à l’attache à boucle 3M™ SJ3507, cette attache refermable à profil bas offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • L’adhésif à base d’acrylique offre une excellente résistance au cisaillement pour les applications légères
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 158°F (70°C)
  • Convient à une utilisation intérieure ou extérieure