Motion
7100159367 3M ADHÉSIF ÉPOXY THERMOCONDUCTEUR TC2810 PARTIE B, 5-GAL (2

3M
7100159367 3M THERMALLY CONDUCTIVE EPOXY ADHESIVE TC2810 PART B, 5-GAL (2

3M™ Adhésif époxy thermiquement conducteur TC2810 Partie B, Seau de 24 kg (5 gal)
N° D’ARTICLE MI09485235
N° MFR7100159367 3M THERMALLY CONDUCTIVE EPOXY ADHESIVE TC2810 PART B, 5-GAL (2
Prix54,974.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100159367 3M THERMALLY CONDUCTIVE EPOXY ADHESIVE TC2810 PART B, 5-GAL (2

3M™ Adhésif époxy thermiquement conducteur TC2810 Partie B, Seau de 24 kg (5 gal)
N° D’ARTICLE MI09485235
N° MFR7100159367 3M THERMALLY CONDUCTIVE EPOXY ADHESIVE TC2810 PART B, 5-GAL (2
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
Prix54,974.93 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    08887719303729
  • CUP_NON
    08887719303729

Aperçu

Description du fabricant
7100159367 3M THERMIQUEMENT CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Haute résistance de l’adhésif
  • Une légère prise permet le préassemblage
  • Bonne surface mouillée
  • Faible viscosité pour l’application en pot
  • Bon remplissage de l’écart
  • Ligne de liaison mince
  • Bonne conductivité thermique (1.0-1.4 W/m-K)
  • Faible teneur en ions CL et dégazage