Spécifications
Dimensions
- Connectivité BluetoothPas de pi
- Poids0.172 lb
Détails
- ApplicationTactique
- Autonomie de la batterieEnviron 16 Heures
- Type de batterieLithium-ion
- CouleurNoir
- Norme de sécurité intrinsèqueNon
- Numéro CUP du fabricant00078371665234
- Quantité minimale de la commande1
- Types de produitsOreillettes
- Normes respectéesIP67
- TypeOreillettes
- CUP_NON00078371665234
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Oreillettes de rechange pour bouchon d’oreille tactique 3M PELTOR TEP-100
- Le fonctionnement intuitif à un bouton allume et éteint l’appareil et sélectionne le réglage de volume élevé ou normal
- La batterie au lithium-ion offre jusqu’à 16 heures de fonctionnement continu entre les charges
- Boîtier de recharge portable alimenté par 3 piles alcalines AA ou un port USB (Micro B)
- Choix d’embouts de communication remplaçables conçus pour s’adapter à la plupart des tailles de conduits auditifs : embout de communication UltraFit™ (23dB), embout de communication Triple C (27dB) et embout de communication Skull Screw (30dB)
- Les bouchons d’oreilles tactiques et la station de recharge portative (avec couvercle et ports USB fermés) sont conformes à la norme IP67 et résistants à l’eau (immersion jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes)
- La conception novatrice de l’orifice du microphone aide à protéger les embouts contre l’infiltration d’eau
- La station de recharge portative aide à protéger les bouchons d’oreilles dans les environnements humides et austérieux
- Compatible avec la plupart des équipements de protection individuelle en suspension dans la tête comme les casques, les casques de sécurité, les lunettes et les écrans faciaux
- Le cordon de bouchon d’oreille en option peut être fixé au bouchon d’oreille pour une sécurité accrue
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.