Spécifications
Dimensions
- Longueur25.5 po
- Poids4.389 lb
- Largeur10.6 po
Détails
- CouleurMulticolore
- Numéro CUP du fabricant00021200507014
- CUP_NON00021200507014
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Pour clavier et souris
- Surface de mouillage repositionnable pour moussage à gaucher
- Garantie de 2 ans
- * Protection antimicrobienne : Les repose-poignets remplis de gel avec protection antimicrobienne empêchent la croissance de microorganismes, comme les bactéries, à la surface du produit, qui peuvent causer des taches, des odeurs et la dégradation du produit
- **Coussin de souris d’économie de batterie Les produits identifiés par ce symbole sont dotés de 3M™ surfaces de balayage optique précises avec des conceptions d’économie de batterie qui prolongent l’autonomie de la batterie des souris optiques sans fil jusqu’à 75 %. Nos tests en laboratoire ont montré que ces surfaces consomment moins de courant et offrent donc une autonomie de batterie 75 % plus longue. Les tests de laboratoire ont été effectués à l’aide de souris des principaux fabricants sur le marché (Microsoft et Logitech) en conjonction avec des piles des principaux fabricants de piles aux États-Unis (Energizer, Duracell et Rayovac). Nos surfaces moussantes à économie de batterie sont dotées de la technologie microtexturée 3M utilisée pour fabriquer des surfaces optiques à fusionner 3M™ Precise.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.