Motion
0250-54657

HUB CITY INC
0250-54657

Série HERA55 , 3.6750 po de distance centrale, 30.14:1 Rapport, 0.8750 dans le diamètre d’entrée, entrée silencieuse face C, 1.9375 dans le diamètre de sortie.
N° D’ARTICLE MI09486463
N° MFR0250-54657
Prix4,802.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
0250-54657

Série HERA55 , 3.6750 po de distance centrale, 30.14:1 Rapport, 0.8750 dans le diamètre d’entrée, entrée silencieuse face C, 1.9375 dans le diamètre de sortie.
N° D’ARTICLE MI09486463
N° MFR0250-54657
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
Prix4,802.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    3.6750 po
  • Dimensions du boîtier
    (L) 10.5200 po x (H) 9.3750 po x (L) 7.5000 po
  • Hauteur du boîtier
    9.3750 po
  • Longueur du boîtier
    10.5200 po
  • Largeur du boîtier
    7.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    30.14:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    82 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    4.6100 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    662798761107
  • Type de montage
    ES
  • Régime de sortie
    58.1 tr/min
  • Couple de sortie
    4500
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    HERA55
  • Style
    ES

Aperçu

Description du fabricant
0250-54657 HERA55ES 30.14 143TC 1.938