Motion
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 7010299277 SCOTCH-BRITE, XL-WL, 6A MOYEN, 12 PO X 2 I

3M
7010299277 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, XL-WL, 6A MEDIUM, 12 IN X 2 I

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 6A moyen, 12 po x 2 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490222
N° MFR7010299277 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, XL-WL, 6A MEDIUM, 12 IN X 2 I
Prix580.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010299277 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, XL-WL, 6A MEDIUM, 12 IN X 2 I

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 6A moyen, 12 po x 2 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490222
N° MFR7010299277 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL, XL-WL, 6A MEDIUM, 12 IN X 2 I
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
Prix580.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Description longue
    La meule d’ébavurage pour ébarbage EXL 7010299277 Scotch-Brite est fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 12 po et une épaisseur de meule de 2 po dans un grain moyen 6A , adapté à un ébavurage modéré.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011241319
  • CUP_NON
    00048011241319

Aperçu

Description du fabricant
7010299277 ÉBARBAGE EXL SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
  • Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur