Motion
7010366633 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE, 8 PO X 3/16 PO X 1-1/4 PO 2A ME

3M
7010366633 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 8 IN X 3/16 IN X 1-1/4 IN 2A ME

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, 8 po x 3/16 po x 1-1/4 po 2A MED, 8 par caisse, SPR 016814B
N° D’ARTICLE MI09490300
N° MFR7010366633 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 8 IN X 3/16 IN X 1-1/4 IN 2A ME
Prix106.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010366633 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 8 IN X 3/16 IN X 1-1/4 IN 2A ME

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, 8 po x 3/16 po x 1-1/4 po 2A MED, 8 par caisse, SPR 016814B
N° D’ARTICLE MI09490300
N° MFR7010366633 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 8 IN X 3/16 IN X 1-1/4 IN 2A ME
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
Prix106.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.1875 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Description longue
    La meule unifiée non tissée et ébavulaire EXL 7010366633 Scotch-Brite est fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 8 po, une épaisseur de meule de 3/16 po et un diamètre de trou central de 1-1/4 po dans un grain moyen 2A , adapté au mélange et à la finition.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011313085
  • CUP_NON
    00048011313085

Aperçu

Description du fabricant
7010366633 SCOTCH-BRITE EXL UNITISÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur