Spécifications
Dimensions
- Diamètre total1.125 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurBeige
- Description longueLa meule unifiée 7010329294 Scotch-Brite Roloc EXL TS non tissée et ébavurage est fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 1.125 po avec un centre sans trou dans un grain moyen 6A , adapté aux applications d’ébavurage et de mélange à changement rapide.
- Numéro CUP du fabricant00048011338446
- CUP_NON00048011338446
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La construction unie robuste offre un ébavurage et une finition efficaces des bords
- Les densités dures offrent une bonne rétention des bords, ce qui aide à maintenir une forme et une action de coupe uniformes
- Les densités douces offrent conformabilité et flexibilité pour la finition des surfaces planes, profilées ou irrégulières sans endommager la pièce
- La construction comprimée à filet ouvert et la distribution uniforme des grains offrent une action de coupe uniforme
- Le système de fixation 3M™ Roloc™ ’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.