Motion
ROULEAU 7010365511 SCOTCH-BRITE KS CLEAN AND FINISH, KS-RL, A/O FIN, 12 PO

3M
7010365511 SCOTCH-BRITE KS CLEAN AND FINISH ROLL, KS-RL, A/O FINE, 12 IN

Scotch-Brite™ Rouleau KS Clean and Finish, KS-RL, A/O Fine, 12 po x 30 pi, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490597
N° MFR7010365511 SCOTCH-BRITE KS CLEAN AND FINISH ROLL, KS-RL, A/O FINE, 12 IN
Prix585.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010365511 SCOTCH-BRITE KS CLEAN AND FINISH ROLL, KS-RL, A/O FINE, 12 IN

Scotch-Brite™ Rouleau KS Clean and Finish, KS-RL, A/O Fine, 12 po x 30 pi, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490597
N° MFR7010365511 SCOTCH-BRITE KS CLEAN AND FINISH ROLL, KS-RL, A/O FINE, 12 IN
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
Prix585.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011602455
  • CUP_NON
    00048011602455

Aperçu

Description du fabricant
7010365511 SCOTCH-BRITE KS CLEAN ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les feuilles sont conçues pour le nettoyage léger à moyen et la préparation de surface
  • La bande dense et épaisse offre un rendement plus agressif que les produits similaires, mais plus souples, avec une égratignure plus serrée et des résultats plus uniformes
  • Le matériau S ULF est comparable à un tampon manuel gris Scotch-Brite™ 6448 ; un matériau FIN correspond à un tampon manuel Scotch-Brite™ 6444 brun
  • Les feuilles polyvalentes peuvent être utilisées pour le ponçage à la main, sur une ponceuse vibrante ou coupées à la taille pour des techniques ou des applications personnalisées
  • La construction flexible en toile non tissée épouse les contours et résiste au chargement pour une longue durée de vie et des finitions uniformes