Motion
ROULEAU DE NETTOYAGE ET DE FINITION SCOTCH-BRITE 7010366794 , CF-RL, A/O TRÈS FIN, 2

3M
7010366794 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH ROLL, CF-RL, A/O VERY FINE, 2

Scotch-Brite™ Rouleau de nettoyage et de finition, CF-RL, A/O très fin, 2-1/2 po x 30 pi, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490626
N° MFR7010366794 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH ROLL, CF-RL, A/O VERY FINE, 2
Prix105.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010366794 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH ROLL, CF-RL, A/O VERY FINE, 2

Scotch-Brite™ Rouleau de nettoyage et de finition, CF-RL, A/O très fin, 2-1/2 po x 30 pi, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI09490626
N° MFR7010366794 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINISH ROLL, CF-RL, A/O VERY FINE, 2
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
Prix105.77 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    - Finition - Ponçage - Préparation de surface
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011603971
  • CUP_NON
    00048011603971

Aperçu

Description du fabricant
7010366794 SCOTCH-BRITE PROPRE ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le rouleau sur mesure offre une finition, un mélange, un polissage, une finition de contour et un nettoyage uniformes
  • Le tampon se conforme dans les endroits difficiles d’accès
  • Convient à une utilisation à la main ou sur les machines à frotter à oscillation et à tampon double
  • Le matériau en toile ouverte résiste au chargement, permettant aux abrasifs de maintenir un taux de coupe uniforme
  • Convient au métal, au bois, au composite et aux matériaux avancés