Motion
7100138183

3M
7100138183

Disque de ponçage - 7 po de diamètre, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif en céramique, grain 36 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI09490628
N° MFR7100138183
Prix112.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100138183

Disque de ponçage - 7 po de diamètre, 7/8 po, arbre de 22.22 mm, matériau abrasif en céramique, grain 36 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI09490628
N° MFR7100138183
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
Prix112.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po, 22.22 mm
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Application
    Enlèvement d’adhésif, mélange, nettoyage, ébavurage, finition, décapage de peinture, polissage, élimination de la rouille, préparation de surface, nettoyage de soudure
  • Type de pièce jointe
    Fileté
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Fileté
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Numéro de stock du fabricant
    7100138183
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011604022
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, acier au carbone, fonte, acier inoxydable et autres métaux
  • Rpm max.
    35000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • CUP_NON
    00048011604022

Aperçu

Description du fabricant
7100138183 DISQUES DE SOIES SCOTCH-BRITE,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasifs décapent, ébarbent, mélangent, finissent, polissent, nettoient et enlèvent les revêtements plus efficacement, avec moins de pression que les brosses métalliques
  • Le grain abrasif en céramique exclusif 3M™ offre une coupe agressive et une qualité de finition uniforme tout au long de la durée de vie du disque
  • Les soies flexibles nécessitent moins de pression que les brosses métalliques et s’adaptent aux contours, même sur les pièces complexes
  • L’espacement des soies est idéal pour l’élimination du revêtement et d’autres substances à forte charge
  • Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue