Motion
7000121143 DISQUE DE PRODUCTION ET DE FINITION HOOKIT SCOTCH-BRITE, 11-1

3M
7000121143 SCOTCH-BRITE HOOKIT PRODUCTION CLEAN AND FINISH DISC, 11-1

Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09490904
N° MFR7000121143 SCOTCH-BRITE HOOKIT PRODUCTION CLEAN AND FINISH DISC, 11-1
Prix29.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121143 SCOTCH-BRITE HOOKIT PRODUCTION CLEAN AND FINISH DISC, 11-1

Matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09490904
N° MFR7000121143 SCOTCH-BRITE HOOKIT PRODUCTION CLEAN AND FINISH DISC, 11-1
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
Prix29.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    11.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011645100
  • CUP_NON
    00048011645100

Aperçu

Description du fabricant
7000121143 CROCHET ÉCOSSE-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le taux de coupe élevé offre une finition, un mélange, un polissage, une préparation de peinture et un ponçage fins sur une grande variété de surfaces
  • 3M™ Le système d’attache et de retrait à changement rapide Hookit s’adapte rapidement aux processus de finition en plusieurs étapes
  • Fournit un fini approprié pour l’apprêt de ponçage, le métal et les surfaces solides
  • La structure 3D non tissée offre une longue durée de vie et des finitions uniformes
  • La résistance à la charge et à la chaleur permet un fonctionnement prolongé et une action de coupe constante tout au long de la durée de vie du disque