Motion
ROUE MULTIFINIE 7010365319 SCOTCH-BRITE, MU-WL, 4S MEDI

3M
7010365319 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL, MU-WL, 4S MEDI

Scotch-Brite™ Meule à finitions multiples, MU-WL, 4S moyenne, 6 po x 2 po x 1 po, SPR 018924B, 3 par caisse, restreint
N° D’ARTICLE MI09491170
N° MFR7010365319 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL, MU-WL, 4S MEDI
Prix314.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010365319 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL, MU-WL, 4S MEDI

Scotch-Brite™ Meule à finitions multiples, MU-WL, 4S moyenne, 6 po x 2 po x 1 po, SPR 018924B, 3 par caisse, restreint
N° D’ARTICLE MI09491170
N° MFR7010365319 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL, MU-WL, 4S MEDI
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
Prix314.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Description longue
    La meule à finition multiple 7010365319 Scotch-Brite MU-WL non tissée et ébavurage est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium dans un grain moyen 4S , conçu pour les applications de mélange et de finition.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011933450
  • CUP_NON
    00048011933450

Aperçu

Description du fabricant
7010365319 ÉCOSSE-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un grain uniforme pour la finition finale sur l’acier inoxydable, les métaux ferreux et non ferreux
  • Hautement conformable pour une finition uniforme sur les surfaces profilées, courbées et autres
  • L’agressivité modérée et la densité plus légère offrent une usure contrôlée pour des résultats constants tout au long de la durée de vie de la roue
  • La construction à volute offre une roue équilibrée et lisse tout au long de la durée de vie du produit
  • La toile non tissée ouverte est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur