Motion
7010310095 ABRASIFS STANDARD A/O ROUE UNIE 892150, 921 3 PO X 1 PO

3M
7010310095 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 892150, 921 3 IN X 1 IN

Roue unitaire des abrasifs de série de 892150 po, 921 3 po x 1 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492696
N° MFR7010310095 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 892150, 921 3 IN X 1 IN
Prix71.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010310095 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 892150, 921 3 IN X 1 IN

Roue unitaire des abrasifs de série de 892150 po, 921 3 po x 1 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492696
N° MFR7010310095 STANDARD ABRASIVES A/O UNITIZED WHEEL 892150, 921 3 IN X 1 IN
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
Prix71.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La meule unifiée A/O 7010310095 standard 892150 non tissée et ébavurage est fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et présente un diamètre de meule de 3 po et une épaisseur de meule de 1 po, conçu pour les applications de finition modérées.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115356889
  • CUP_NON
    00051115356889

Aperçu

Description du fabricant
7010310095 ABRASIFS STANDARD A/O
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue à densité extra-dure avec minéraux moyens et grossiers entraîne un ébavurage et une finition agressifs des bords
  • Une densité de matériau plus dure et une durabilité accrue des bords par rapport aux roues unitisées de la série 800 augmentent la durée de vie pour les tâches lourdes et les métaux durs
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium convient bien aux métaux ferreux et non ferreux, y compris l’aluminium
  • Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande polyvalence lorsqu’il est associé à des outils et des machines
  • La meule à trou central est offerte dans une gamme de diamètres de 1-6˝ et se fixe aux outils avec un mandrin de meule unifié (vendu séparément)