Spécifications
Dimensions
- Diamètre total12 po
- Largeur totale2 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Description longueLa meule non tissée et ébavurage 851833 LDW standard 7010330343 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 2 po et un diamètre de trou central de 5 po dans une configuration 6S Fine, adaptée à la finition à contact intensif.
- Numéro CUP du fabricant00051115369834
- CUP_NON00051115369834
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Idéal pour l’ébarbage léger, les marques de machine à mélanger et de courroie et la finition de petites pièces
- La densité douce permet à l’abrasif de se conformer au substrat, ce qui empêche les entailles et les entailles
- La roue d’ébarbage léger a un taux de finition rapide qui nécessite moins d’effort que les roues concurrentes
- La roue n’est pas métallique, elle ne contaminera donc pas la pièce
- Maintient un fini résistant aux bavures
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.