Motion
7010301239 ABRASIFS STANDARD GP PLUS MEULE 854653, 10 PO X 1 PO X 5 PO 9S

3M
7010301239 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 854653, 10 IN X 1 IN X 5 IN 9S

Roue 854653, 10 po x 1 po x 5 po 9S FIN, 3 par caisse pour abrasifs de série
N° D’ARTICLE MI09492814
N° MFR7010301239 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 854653, 10 IN X 1 IN X 5 IN 9S
Prix304.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010301239 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 854653, 10 IN X 1 IN X 5 IN 9S

Roue 854653, 10 po x 1 po x 5 po 9S FIN, 3 par caisse pour abrasifs de série
N° D’ARTICLE MI09492814
N° MFR7010301239 STANDARD ABRASIVES GP PLUS WHEEL 854653, 10 IN X 1 IN X 5 IN 9S
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
Prix304.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    10 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule d’ébavurage et non tissée GP Plus 7010301239 standard 854653 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 10 po, une épaisseur de meule de 1 po et un diamètre de trou central de 5 po dans une configuration 9S Fine, conçue pour le mélange et la finition.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115370595
  • CUP_NON
    00051115370595

Aperçu

Description du fabricant
7010301239 ABRASIFS STANDARD GP PLUS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente meule pour l’ébarbage, le mélange et le nettoyage lorsqu’un taux de coupe et une durabilité de meule constants sont une exigence principale
  • Le taux de coupe rapide contribue à l’élimination rapide des bavures, ce qui contribue à augmenter la productivité
  • Le minéral de qualité moyenne à fine produit des finitions fines sur des pièces telles que les outils chirurgicaux
  • La roue à densité dure résiste aux bords
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif