Motion
MEULE LDW 7010292774 ABRASIFS STANDARD 850357, 12 PO X 3/4 PO X 5 PO 7S

3M
7010292774 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850357, 12 IN X 3/4 IN X 5 IN 7S

Roue 850357, 12 po x 3/4 po x 5 po 7S FIN, 2 par caisse d’abrasifs standard
N° D’ARTICLE MI09492983
N° MFR7010292774 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850357, 12 IN X 3/4 IN X 5 IN 7S
Prix354.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010292774 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850357, 12 IN X 3/4 IN X 5 IN 7S

Roue 850357, 12 po x 3/4 po x 5 po 7S FIN, 2 par caisse d’abrasifs standard
N° D’ARTICLE MI09492983
N° MFR7010292774 STANDARD ABRASIVES LDW WHEEL 850357, 12 IN X 3/4 IN X 5 IN 7S
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
Prix354.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    0.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule non tissée et d’ébavurage 850357 Standard Abrasives LDW 7010292774 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 12 po, une épaisseur de meule de 3/4 po et un diamètre de trou central de 5 po dans une configuration de 7S , conçu pour la préparation de surface.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115433146
  • CUP_NON
    00051115433146

Aperçu

Description du fabricant
7010292774 ABRASIFS STANDARD LDW
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour l’ébarbage léger, les marques de machine à mélanger et de courroie et la finition de petites pièces
  • La densité douce permet à l’abrasif de se conformer au substrat, ce qui empêche les entailles et les entailles
  • La roue d’ébarbage léger a un taux de finition rapide qui nécessite moins d’effort que les roues concurrentes
  • La roue n’est pas métallique, elle ne contaminera donc pas la pièce
  • Maintient un fini résistant aux bavures