Motion
7100179924 3M COURROIE EN TISSU TRIZACT 237AA, 1/2 PO X 24 PO, A65 X POIDS,

3M
7100179924 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, 1/2 IN X 24 IN, A65 X-WEIGHT,

3M™ Courroie en tissu Trizact 237AA, 1/2 po x 24 po, A65 poids X, 50 par intérieur 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI09503633
N° MFR7100179924 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, 1/2 IN X 24 IN, A65 X-WEIGHT,
Prix8.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100179924 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, 1/2 IN X 24 IN, A65 X-WEIGHT,

3M™ Courroie en tissu Trizact 237AA, 1/2 po x 24 po, A65 poids X, 50 par intérieur 200 par caisse
N° D’ARTICLE MI09503633
N° MFR7100179924 3M TRIZACT CLOTH BELT 237AA, 1/2 IN X 24 IN, A65 X-WEIGHT,
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
Prix8.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    24 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060057438
  • CUP_NON
    00638060057438

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN LINGE TRIZACT 7100179924 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les pyramides auto-affûteuses commencent tranchantes, restent tranchantes et fonctionnent plus frais que les abrasifs conventionnels
  • Endos flexible pour une finition uniforme sur les contours
  • La conception tridimensionnelle permet des finitions très uniformes tout au long de la durée de vie de l’abrasif dans les applications robotiques
  • Pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Idéal pour la finition intermédiaire et le polissage fin avant le placage ou le polissage
  • Produit des finitions plus fines que les abrasifs à revêtement électrostatique conventionnels