Motion
RUBAN D’ALUMINIUM CONDUCTEUR 7100067294 3M  3302, ARGENT, 2 PO X 36 VG, 3.5

3M
7100067294 3M CONDUCTIVE ALUMINUM FOIL TAPE 3302, SILVER, 2 IN X 36 YD, 3.5

Ruban d’aluminium conducteur 3M™ 3302, argent, 2 po x 36 vg, 3.5 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09504687
N° MFR7100067294 3M CONDUCTIVE ALUMINUM FOIL TAPE 3302, SILVER, 2 IN X 36 YD, 3.5
Prix218.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100067294 3M CONDUCTIVE ALUMINUM FOIL TAPE 3302, SILVER, 2 IN X 36 YD, 3.5

Ruban d’aluminium conducteur 3M™ 3302, argent, 2 po x 36 vg, 3.5 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09504687
N° MFR7100067294 3M CONDUCTIVE ALUMINUM FOIL TAPE 3302, SILVER, 2 IN X 36 YD, 3.5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix218.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125658225

Aperçu

Description du fabricant
7100067294 3M FEUILLE D’ALUMINIUM CONDUCTRICE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en aluminium haute résistance est durable et malléable pour s’adapter aux surfaces inégales ou irrégulières
  • L’adhésif acrylique offre de bonnes capacités d’humidification sur toutes les surfaces
  • Adhère extrêmement bien aux matériaux à faible énergie de surface et aux surfaces texturées difficiles
  • L’endos en aluminium fonctionne bien pour les applications de blindage EMI/RFI
  • Fonctionne en continu sur une plage de températures extrêmement large allant de 0°F/-18°C à 225°F/107°C