Motion
33443

3M
33443

Courroie de ponçage et de finition - grain 36+ , matériau en céramique, longueur de courroie 18.0000 po, largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI09504712
N° MFR33443
Prix75.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33443

Courroie de ponçage et de finition - grain 36+ , matériau en céramique, longueur de courroie 18.0000 po, largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI09504712
N° MFR33443
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
Prix75.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    XE
  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Nettoyage, retrait du revêtement, coupe, meulage, enlèvement de la rouille
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Violet
  • Numéro de grain
    36+
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131334434
  • Quantité du colis
    5
  • Types de produits
    Ceinture de classement
  • CUP_NON
    00051131334434

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE LIME 7100033184 3M CUBITRON II,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Contient le minéral Cubitron™ II 3M, le plus résistant de sa catégorie
  • Les grains du mélange céramique/oxyde d’aluminium sont de forme précise, de taille uniforme et orientés verticalement
  • Tranche le métal dur pour une coupe rapide
  • Cubitron™ Les abrasifs II sont plus froids, ce qui réduit le risque de décoloration/d’oxydation du métal et de fissures de contrainte liées à la chaleur
  • Un agent de meulage améliore davantage le fonctionnement de la glacière sur l’acier haute résistance
  • La courroie exceptionnellement durable fonctionne de façon constante et fiable tout au long de sa durée de vie
  • Utilisé avec la ponceuse à courroie pour lime 3M™ , meule facilement les rivets et les soudures ponctuelles