Motion
7100009640 3M ÉPISSURE EN LIGNE 3-COND. SCOTCHCAST 5752 (2131)

3M
7100009640 3M SCOTCHCAST 3-COND INLINE SPLICE 5752 (2131)

3M™ Épissure en ligne 3-Cond. Scotchcast 5752 (2131), 1 trousse/caisse
N° D’ARTICLE MI09505226
N° MFR7100009640 3M SCOTCHCAST 3-COND INLINE SPLICE 5752 (2131)
Prix2,799.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100009640 3M SCOTCHCAST 3-COND INLINE SPLICE 5752 (2131)

3M™ Épissure en ligne 3-Cond. Scotchcast 5752 (2131), 1 trousse/caisse
N° D’ARTICLE MI09505226
N° MFR7100009640 3M SCOTCHCAST 3-COND INLINE SPLICE 5752 (2131)
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
Prix2,799.56 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• La résine ignifuge 2131 est utilisée comme matériau isolant pour les épissures de câbles • Parfait pour une utilisation avec des câbles diélectriques solides non blindés et des applications intérieures/extérieures • Cote de 1 kV pour les applications à câble unique et de 5 kV pour les applications à câble unique • Homologué MSHA et conforme RoHS 2011/65/EU • Comprend une tresse de mise à la terre électrique 25 Scotch® , des ressorts à force constante, du ruban isolant en vinyle Super 33+™ Scotch, du ruban de blindage électrique Scotch 24 et plus
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128591680
  • CUP_NON
    00051128591680

Aperçu

Description du fabricant
7100009640 3M SCOTCHCAST 3-COND
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La résine ignifuge 2131 est utilisée comme matériau isolant pour les épissures de câbles
  • Parfait pour une utilisation avec des câbles diélectriques solides non blindés et des applications intérieures/extérieures
  • 1 kV pour les applications multiples et 5 kV pour les applications à câble unique
  • Approuvé MSHA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • Comprend une tresse de mise à la terre électrique 25 Scotch® , des ressorts à force constante, du ruban isolant en vinyle Scotch Super 33+™ , du ruban de blindage électrique 24 Scotch et plus encore