Motion
7010320789 3M SCOTCHLOK CONNECTEUR BOUT À BOUT NON ISOLÉ, 50/BOUTEILLE, M

3M
7010320789 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSULATED, 50/BOTTLE, M

3M™ Connecteur pour fesses Scotchlok™ non isolé, 50/bouteille, MU10BCX, butée de fil intégrée pour un positionnement correct, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507026
N° MFR7010320789 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSULATED, 50/BOTTLE, M
Prix1.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010320789 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSULATED, 50/BOTTLE, M

3M™ Connecteur pour fesses Scotchlok™ non isolé, 50/bouteille, MU10BCX, butée de fil intégrée pour un positionnement correct, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507026
N° MFR7010320789 3M SCOTCHLOK BUTT CONNECTOR NON-INSULATED, 50/BOTTLE, M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.56 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128590086
  • CUP_NON
    10051128590086

Aperçu

Description du fabricant
7010320789 3M BUTT DE BLOCS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril non isolé à coutures bout à bout assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La bouche biseautée facilite l’insertion des fils
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Convient aux fils de calibre 12 à 10 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 50/carton, 500/caisse
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon