Motion
7010365491

3M
7010365491

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, 150 grains, couleur verte
N° D’ARTICLE MI09508082
N° MFR7010365491
Prix755.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010365491

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, 150 grains, couleur verte
N° D’ARTICLE MI09508082
N° MFR7010365491
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
Prix755.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Application
    - Ébavurage - Préparation de surface - Finition - Meulage
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de grain
    150
  • Quantité de colis du fabricant
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    7010365491
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011601151
  • Application du matériel
    Tout en métal
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011601151

Aperçu

Description du fabricant
SOIES RADIALES 7010365491 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasifs nettoient, finissent, polissent et ébarbent
  • Des disques supplémentaires permettent une plus grande gamme de largeurs de brosse
  • Le mélange exclusif de grains abrasifs en céramique 3M™ offre un degré élevé de qualité de finition tout au long de la durée de vie du disque
  • Nettoie avec une pression minimale
  • Les soies flexibles produisent des finitions uniformes autour des saillies, des rainures de détail, des motifs et d’autres zones difficiles d’accès
  • Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue