Motion
7010300879

3M
7010300879

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09508137
N° MFR7010300879
Prix7.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010300879

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09508137
N° MFR7010300879
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
Prix7.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébavurage, finition, retrait léger de la peinture, ponçage, finition de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Très fin
  • Quantité de colis du fabricant
    40
  • Numéro de stock du fabricant
    7010300879
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011650708
  • Application du matériel
    Bois, céramique, verre, métal ou composites, plastiques, porcelaine, caoutchouc
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011650708

Aperçu

Description du fabricant
7010300879 SCOTCH-BRITE HOOKIT 7447
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • À utiliser pour le nettoyage, le ponçage, la finition et le retrait léger de la peinture sur une variété de métaux et de plastiques
  • La capacité unique de revêtement de fibre assure une égratignure rapide et constante
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité très fine nettoie et finit efficacement
  • Le disque en nylon résiste aux déchirures et au chargement et ne rouillera jamais, offrant une longue durée de vie
  • Les fibres souples en toile ouverte s’adaptent aux surfaces profilées
  • L’accessoire Hookit de la collection s’attache rapidement et facilement à un tampon d’appoint Hookit de la gamme 3M™ de Hookit pour une utilisation sur une ponceuse orbitale aléatoire (vendues séparément)
  • Peut être utilisé humide ou sec et rincé pour une utilisation répétée