Motion
DISQUE EN PAPIER 7010363499 3M HOOKIT WETORDRY 401Q, 2000 POIDS A, 5 PO X NH,

3M
7010363499 3M HOOKIT WETORDRY PAPER DISC 401Q, 2000 A-WEIGHT, 5 IN X NH,

Hookit™ Paper Disc - 5.0000 in Disc Diameter, Silicon Carbide Abrasive Material, Paper Backing Material, 2000 Grit, Black Color
N° D’ARTICLE MI09511567
N° MFR7010363499 3M HOOKIT WETORDRY PAPER DISC 401Q, 2000 A-WEIGHT, 5 IN X NH,
Prix2.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010363499 3M HOOKIT WETORDRY PAPER DISC 401Q, 2000 A-WEIGHT, 5 IN X NH,

Hookit™ Paper Disc - 5.0000 in Disc Diameter, Silicon Carbide Abrasive Material, Paper Backing Material, 2000 Grit, Black Color
N° D’ARTICLE MI09511567
N° MFR7010363499 3M HOOKIT WETORDRY PAPER DISC 401Q, 2000 A-WEIGHT, 5 IN X NH,
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
Prix2.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Disque Diamètre  
    5.0000 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Finition, ponçage, préparation de surface
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Fermé
  • Couleur
    Noir
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Numéro de grain
    2000
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125871402
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051125871402

Aperçu

Description du fabricant
7010363499 3M PAPIER MOYEN HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le disque polyvalent peut être utilisé humide ou sec sur la peinture, l’apprêt, la couche gélifiée, le métal et le bois
  • L’endos imperméable prend en charge les applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
  • L’endos en papier de poids A offre une durabilité pour le ponçage à la main ou à la machine
  • Le minéral de carbure de silicium coupe plus rapidement que l’oxyde d’aluminium et produit une finition plus lisse
  • 3M™ La fixation Hookit de shampoing facilite l’application et le retrait