Motion
7000028201

3M
7000028201

Cubitron™ Disque de ponçage II – 178 mm de diamètre du disque, arbre de 22 mm, matériau abrasif céramique de forme précise, matériau d’appui en fibre, grain 36 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09511920
N° MFR7000028201
Prix13.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000028201

Cubitron™ Disque de ponçage II – 178 mm de diamètre du disque, arbre de 22 mm, matériau abrasif céramique de forme précise, matériau d’appui en fibre, grain 36 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09511920
N° MFR7000028201
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
Prix13.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    22 mm
  • Disque Diamètre  
    178 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    - Ébavurage - Meulage
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    7000028201
  • Application du matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • CUP_NON
    00051141276984

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE FIBRE 7000028201 3M CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.