Motion
7000119266

3M
7000119266

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule de polyester, grain 600 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI09511934
N° MFR7000119266
Prix3.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000119266

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule de polyester, grain 600 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI09511934
N° MFR7000119266
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
Prix3.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids D
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    600
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    7000119266
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141279336
  • Application du matériel
    Acier au carbone, composite, fibre de verre, enduit gélifié, verre, bois franc, métal, peinture, plastique, apprêt, composite souple, bois mou, surface solide, couche de finition, bois
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051141279336

Aperçu

Description du fabricant
7000119266 3M MICROFINITION HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide, une longue durée de vie et une performance professionnelle sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en pellicule de polyester durable permet des tolérances serrées et une finition uniforme
  • L’endos autoagrippant Hookit s’attache et s’enlève rapidement pour les processus de finition en plusieurs étapes
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque
  • Disponible en couche ouverte et en contrôle de la poussière