Motion
DISQUE À LAMELLES 7010300291 3M CUBITRON II 967A, T29, 7 PO X 7/8 PO, 80+ Y-WEIG

3M
7010300291 3M CUBITRON II FLAP DISC 967A, T29, 7 IN X 7/8 IN, 80+ Y-WEIG

3M™ Disque à lamelles Cubitron™ 967A, T29, 7 po x 7/8 po, 80+ poids Y, géant, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09512140
N° MFR7010300291 3M CUBITRON II FLAP DISC 967A, T29, 7 IN X 7/8 IN, 80+ Y-WEIG
Prix37.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010300291 3M CUBITRON II FLAP DISC 967A, T29, 7 IN X 7/8 IN, 80+ Y-WEIG

3M™ Disque à lamelles Cubitron™ 967A, T29, 7 po x 7/8 po, 80+ poids Y, géant, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI09512140
N° MFR7010300291 3M CUBITRON II FLAP DISC 967A, T29, 7 IN X 7/8 IN, 80+ Y-WEIG
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
Prix37.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.694 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141556550
  • CUP_NON
    00051141556550

Aperçu

Description du fabricant
7010300291 3M DISQUE À RABAT CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque à lamelles 3M idéal pour les applications de service moyen comme le retrait des soudures et la préparation de surface
  • Construit avec du grain en forme de précision 3M pour une coupe exceptionnellement rapide, aidant à augmenter la productivité
  • L’endos en polycoton offre une usure contrôlée et uniforme dans les applications à pression unitaire moyenne
  • Les lambeaux individuels se décomposent, exposant les minéraux frais pour offrir un taux de coupe constant pour la durée de vie du disque
  • Facile à utiliser, avec moins de gouges que les disques en fibre et les roues liées
  • Offre un excellent équilibre entre coupe rapide et longue durée de vie