Motion
7100188322

3M
7100188322

Disque de meulage en fibre - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI09517569
N° MFR7100188322
Prix4.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100188322

Disque de meulage en fibre - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI09517569
N° MFR7100188322
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
Prix4.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, assemblage des coins, assemblage, ébavurage, meulage, meulage intensif, meulage à haute pression, enlèvement de matière métallique, enlèvement de matière, finition de surface, préparation de surface, meulage de soudure, enlèvement de soudure
  • Type de pièce jointe
    Roloc TR
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    Roloc TR
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    7100188322
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060724170
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, alliages de nickel, acier inoxydable, titane
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00638060724170

Aperçu

Description du fabricant
7100188322 3M CUBITRON II ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.